{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | PE 14-1 180 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 400 W | |
Kierroslukualue | 250 min-1 - 1 380 min-1 | |
Työkalupidin | M 14 | |
Kiillotustyökalun ⌀ enintään | 250 mm | |
Paino | 2,3 kg | |
Pituus | 405 mm | |
Leveys | 117 mm | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Tuotetyyppi | Kiillotin |
Tuotekoodi | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Valmistajan numero | 395749 |