{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
akun jännite | 18 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Enimmäiskierrosluku | 1 700 min-1 - 3 760 min-1 | |
Työkalun maksimaalinen ø | 125 mm | |
Paino | 2 kg | |
Tuotetyyppi | Pienahitsaussaumojen hiomakone |
Tuotekoodi | 077770 BME18 | |
EAN / GTIN | 4030293230422 | |
Valmistajan numero | 504505 |