Putkihiomakone SET

Tuote nro.: 077761 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä BRE14-3 125SET
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Nauhan leveys 40 mm
nauhan pituus 760 mm
Putken ⌀:lle 125 mm
tyyppi Sarja
Paino 3,6 kg
nauhan enimmäisnopeus 10 mm/s
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 0 m/s2
Tuotetyyppi Putkihiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077761 SET
EAN / GTIN 4030293187191
Valmistajan numero 433446

Kuvaus

Malli:

Tehokas putkihiomakone, jossa kierrosluvun säätö, vakionopeuden pito takogeneraattorin avulla, pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto, ylikuormasuoja ja lämpötilan valvonta. Järjestelmän lisäosien työkaluton vaihto satinointia ja putkinauhahiontaa varten. Kokonaan valettu elektroniikkaosa estää pölyvauriot. Laadukas, joustavasti laakeroitu hiontavarsi, jossa 2 kiertorullaa optimaalista enint. 270°:n putkien ympäröintiä varten.

Toimituksen sisältö:

1 putkinauhahiomakone BRE14-3 125SET, 1 hiomalaite putkinauha BR125, 1 kutakin Superfinishing-Band S600, S1500, 1 kutakin hiomanauhaa Meshflex A240, A400, 5 kutakin hiomanauhaa Coruflex P80, P120, P220, 1 kuljetuslaukku L-BOXX® 238.

Ohje:

Hiomakangasnauhat, katso alkaen numerosta 558408.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin