{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotetyyppi | Satinointikone | |
Valmistajamerkintä | SE 17-200 RT | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Kierroslukualue | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
Vääntömomentti | 17 Nm | |
Työkalupidin | M 14 | |
Hiomarullan ⌀ | 100 mm - 200 mm | |
Hiomarullan pituus | 50 mm - 100 mm | |
Paino | 2,9 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m |
Tuotekoodi |
077754 SE17-200
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4007430323545
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
602259000
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |