Nauhaviila BF10-280E aloitussarja 72280551

Tuote nro.: 077716 72280551
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Valmistajamerkintä BF 10-280E
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 800 W
    Kierroslukualue 10 000 min-1 - 28 000 min-1
    Nauhan leveys 20 mm
    nauhan pituus 520 mm
    Paino 2,1 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077716 72280551
    EAN / GTIN 4014586867267
    Valmistajan numero 72280551000

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas nauhaviila ja kattava aloitussarja. Kattaa kaikki kulmien, reunojen, putkien ja profiilien työstökäytöt.
    • Paras aineenpoisto pienessä tilassa.
    • Optimaalinen kierrosluku hionta-, huopa- ja kiillotusnauhoille säädettävän kierroslukualan ansiosta.
    • Enimmäissyvyys 165 mm.
    • Nauhan leveydet 3 − 20 mm.
    • Varma nauhanohjaus myös kapeilla nauhoilla.

    Toimituksen sisältö:

    1 nauhaviila BF 10-280 E muovikotelossa, 3 hiontavartta, kussakin 10 hiontanauhaa 3, 6 ja 20 mm (raekoko 120) ja 5 huopanauhaa 6 mm (keskikokoinen rae).

    Ohje:

    Metallinen kontaktipyörä toimitettavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin