{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierroslukualue | 2 700 min-1 - 8 500 min-1 | |
Valmistajamerkintä | RS 17-70 E | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Nauhan leveys | 20; 40 mm | |
nauhan pituus | 815 mm | |
Putken ⌀:lle | 8 mm - 80 mm | |
Paino | 4,64 kg | |
nauhan enimmäisnopeus | 9 mm/s - 27 mm/s | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putkihiomakone | |
Nimellisjännite | 230 V |
Tuotekoodi |
077715 72227560
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4014586895864
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
72227560000
Kopioi |
|
Valmistaja | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |