Kulmakiillotuskone WPO 72214950

Tuote nro.: 077712 72214950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä WPO-aloitussarja − jaloteräs
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 200 W
Kierroslukualue 900 min-1 - 2 500 min-1
Työkalupidin M14
Kiillotustyökalun ⌀ enintään 250 mm
Paino 2,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 3,5 m/s2
Tuotetyyppi Kiillotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Valmistajan numero 72214950010

Kuvaus

Malli:

  • Portaaton, elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työkalujen käyttöön.
  • Kiinnitystuurna, myös käytettävissä täydellisenä satinointikoneena pitkittäiskäsittelyyn.
  • Erinomainen kierrosluvun pysyvyys kuormituksesta riippumatta koko säätöalueella.
  • Käynnistymisenesto, joka estää valvomattoman uudelleenkäynnistymisen virtakatkon jälkeen

Toimituksen sisältö:

Fein-kulmakiillotuskone WPO 14-25E, lisäkädensija.
1 kuljetuslaukku, 1 pidin (käännettävä), suojakaari, kiinnitystuurna teloille ja rullille monikertakiilauralla (100mm), joustava tela (100×100 mm, rae 60), lamellihuopatela (100×100 mm, rae180), tukilaippa ja tarrakiinnitysosa (⌀ 115 mm, M14), 1hiomahuopa. jossa aaltomaiset laskokset, 30×150 mm, kiristystuurna 15 – 50 mm,10 tarrakiinnitteistä hiomahuopaa (⌀ 115 mm:n, hieno).

Erikoistarvike:

Perussarja pinnat, nro 077718, koko F, satinointisarja nrolle 077718, koko S, kiillotussarja, nro 07 7718, koko P, putkisarja, nro. 07 7718, koko R.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin