Kompakti nauhahiomakone GKS 790502004

Tuote nro.: 077608 790502004
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä GKS 75
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Verkkojännite 400 V
    Tehonkulutus 1 500 W
    Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
    Nauhan leveys 75 mm
    nauhan pituus 2 000 mm
    Paino 45 kg
    Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077608 790502004
    EAN / GTIN 4014586888279
    Valmistajan numero 79050200403

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas kompakti nauhahiomakone metallin työstöön.
    • Korkea työturvallisuus kontrolloidun kipinöinnin ansiosta.
    • Erittäin edullinen hankinta, optimaalinen hinta-laatusuhde.
    • Heti käytettävissä. Kokoamista tai asentamista ei tarvita.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 1 hiomanauhan 75 × 2000 mm (K 36 R).

    Ohje:

    Hiomanauhat nrosta 558310.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin