Yhdistelmänauhahiomakone 230 V, Tyyppi: BS200P

Tuote nro.: 077550 BS200P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BS 200 Plus
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisteho 230 V
Tehonkulutus 600 W
Enimmäiskierrosluku 2 980 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 200 mm
Hiomalaikan leveys T 25 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 32 mm
Hiomanauhan leveys 50 mm
Hiomanauhan pituus 1 000 mm; 1 020 mm
Paino 16,9 kg
Kaapelin pituus 1,8 m
Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077550 BS200P
EAN / GTIN 4061792226050
Valmistajan numero 604220000

Kuvaus

Malli:

Kaksoishiomakone hiontaan, teroitukseen, purseenpoistoon ja teräsharjaa käytettäessä myös teräksen ja metallien ruosteenpoistoon. Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti. Laadukkaan kiinnityslaipan ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.
  • Työkappaleen alustat, joita voidaan säätää ilman työkaluja.
Yleiskäyttöinen yhdistelmänauhahiomakone hiomanauhoille ja hiomalaikoille on ihanteellinen puun ja metallin työstöön.
  • Suuri, 90° portaattomasti säädettävä nauhahiomavarsi kahdelle yleisimmälle hiomanauhan pituudelle.
  • Nauhahiomavarren kallistuksen säätö ilman työkaluja.
  • Nauhahiomavarren imuliitäntä sopii yleisimpiin liitäntöihin.
  • Soveltuu käytettäväksi pyöreiden teräslankaharjojen kanssa ruosteen poistoon.
  • Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti.
  • Joustavaa työskentelyä suurella hiomapinnalla tai vaihtoehtoisesti nauhahiomavarren pyöreällä osalla.
  • Nauhahiomavarren imuliitäntä sopii yleisimpiin liitäntöihin.
  • Nauhahiomavarressa on kuminen käyttöpyörä, jossa on urat nopeaa lämmönpoistoa varten.
  • Hiomanauhan nopea vaihto ilman työkaluja kannen avaamisen jälkeen.
  • Laadukkaiden kiinnityslaippojen ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää normaalirakeisen hiomalaikan 60 N, kuituhiomanauhan K 60, kipinäsuojalasit, työkappaleen alustan ja kuusioavaimen.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin