{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | DS 200 Plus | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisteho | 230 V | |
Tehonkulutus | 600 W | |
Enimmäiskierrosluku | 2 980 min-1 | |
Hiomalaikan ⌀ D | 200 mm | |
Hiomalaikan leveys T | 25 mm | |
Hiomalaikan reiän ⌀ H | 32 mm | |
Paino | 17,5 kg | |
Kaapelin pituus | 1,8 m | |
Tuotetyyppi | Kaksoishiomakone |
Tuotekoodi | 077530 DS200P | |
EAN / GTIN | 4061792226029 | |
Valmistajan numero | 604200000 |