Kaksoishiomakone DS, 400 V DS04/150

Tuote nro.: 077511 DS04/150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DS04/150
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 250 W
Enimmäiskierrosluku 2 900 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 150 mm
Hiomalaikan leveys T 25 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 25,4 mm
Paino 14 kg
Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077511 DS04/150
EAN / GTIN 2050001741257
Valmistajan numero DS04/150

Kuvaus

Malli:

Erittäin tasakäyntinen moottori takaa pitkän käyttöiän myös jatkuvassa käytössä. Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.
25,4 mm:n akseli.
Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina. Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.