{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SXE 3125 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Värähtelyluku | 8 000 min-1 - 24 000 min-1 | |
Epäkeskoliike | 3,0 mm | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,9 m/s2 | |
Tehonkulutus | 310 W | |
Hiomalaikan ⌀ | 125 mm | |
Paino | 1,5 kg | |
Tuotetyyppi | Epäkeskohiomakone |
Tuotekoodi | 077333 SXE3125 | |
EAN / GTIN | 4007430271150 | |
Valmistajan numero | 600443000 |