{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | SR 2185 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 210 W | |
Hiomapaperin pituus (tarra) | 184 mm | |
Hiomapaperin leveys (tarra) | 92 mm | |
Hiomapaperin pituus (puristin) | 230 mm | |
Hiomapaperin leveys (puristin) | 92 mm | |
Epäkeskoliike | 2 mm | |
Värähtelyluku | 22 300 min-1 | |
Rei'itys | 8-kertainen | |
Paino | 1,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 4 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Laahauskone |
Tuotekoodi | 077332 SR2185 | |
EAN / GTIN | 4007430270986 | |
Valmistajan numero | 600441500 |