Laahauskone GSS 230AVE

Tuote nro.: 077328 230AVE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 230AVE
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 300 W
    Hiomapaperin pituus (tarra) 184 mm
    Hiomapaperin leveys (tarra) 92 mm
    Hiomapaperin pituus (puristin) 230 mm
    Hiomapaperin leveys (puristin) 92 mm
    Hiomapaperin kiinnitys tarra kyllä
    Hiomapaperin kiinnitys puristin kyllä
    Epäkeskoliike 2,4 mm
    Värähtelyluku 22 000 min-1
    Rei'itys 8-kertainen
    Paino 2,4 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Tuotetyyppi Laahauskone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077328 230AVE
    EAN / GTIN 3165140663779
    Valmistajan numero 0601292802

    Kuvaus

    Malli:

    Vähän värisevä ja kätevä 300 W:n laahauskone, jossa kierrosluvun esivalinta:
    • Ergonomisesti muotoillut tarttumapinnat, joiden Softgrip mahdollistaa tehokkaan toiminnan.
    • Erittäin vähäinen värinä irrallisen moottorikotelon ansiosta.
    • Hiomapaperin kiinnitysjärjestelmä takaa erinomaisen pidon puristin- tai tarrakiinnityksellä.
    • Sisäänrakennettu pölynpoisto 8-kertaisen reikähiomapaperin läpi.
    • Suora liitäntä ulkoiseen imujärjestelmään tai mikrosuodatinsäiliöön.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana mikrosuodatinsäiliö, hiomalevy, lisäkahva.

    Ohje:

    Sopiva tarrahiomapaperi numerosta 557576.