Laahauskone SPS140

Tuote nro.: 077326 SPS140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä SPS140
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 260 W
Hiomapaperin pituus (tarra) 105 mm
Hiomapaperin leveys (tarra) 115 mm
Hiomapaperin pituus (puristin) 140 mm
Hiomapaperin leveys (puristin) 115 mm
Hiomapaperin kiinnitys tarra kyllä
Hiomapaperin kiinnitys puristin kyllä
Epäkeskoliike 1,6 mm
Värähtelyluku 28 000 min-1
Rei'itys 10-kertainen
Paino 1,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 8,5 m/s2
Tuotetyyppi Laahauskone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077326 SPS140
EAN / GTIN 4002395005826
Valmistajan numero 4933447015

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja kätevä 260 W:n laahauskone:
  • Käyttäjäystävälliset käsintarttumapinnat mahdollistavat paineen tasaisen jakautumisen.
  • DUO-kiinnitysjärjestelmä hiomapaperin tarkkaan istuvuuteen puristus- tai tarrapitimessä.
  • Sisäänrakennettu pölynpoisto 10-kertaisen reikähiomapaperin läpi.
  • Suora liitäntä ulkoiseen imujärjestelmään tai pölypussiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana verkkokaapeli 4 m, pölypussi, meistilevy, kuljetussalkku.

Ohje:

Sopiva hiomakangas, katso alkaen nrosta 556980. Sopiva tarrahiomapaperi löytyy nrosta 557620.