{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SXA 18 LTX 125 BL | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
akun jännite | 18 V | |
Värähtelyluku | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Epäkeskoliike | 2 mm | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 1,1 m/s2 | |
Hiomalaikan ⌀ | 125 mm | |
Paino | 1,1 kg | |
Tuotetyyppi | epäkeskohiomakone |
Tuotekoodi |
077317 SXALTX125
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4061792195189
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
600146850
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |