Kiristysholkki suorahiomakoneille, Kiristysholkkien ⌀: 6mm

Tuote nro.: 077269 6
Uusi tuote
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiristysholkkien ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysholkkien ⌀ 6 mm
sopii tuotteelle Nro 077261 luetteloon 45 asti.
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077269 6
EAN / GTIN 4014586177786
Valmistajan numero 63207059006
Valmistaja C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkki ⌀ 4 mm tai 8 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin