{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GGS 18V20 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 24 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 8 mm | |
Paino | 1,2 kg | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | ei | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077267 GGS18V-20 | |
EAN / GTIN | 4059952623832 | |
Valmistajan numero | 06019B5401 |