{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GGS 30 LS | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 750 W | |
Kierroslukualue | 7 000 min-1 - 33 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
Paino | 1,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3 m/s2 | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone | |
Nimellisjännite | 230 V |
Tuotekoodi | 077265 GGS30LS | |
EAN / GTIN | 4053423237399 |