{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GGS18 V-23 LC | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 22 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 8 mm | |
Paino | 1,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,5 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | ei | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077263 GGS18V23 | |
EAN / GTIN | 3165140945721 | |
Valmistajan numero | 0601229100 |