{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | AGSZ 18-280 BL AS | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 8 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi |
077259 71230461
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4014586897158
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
71230461000
Kopioi |
|
Valmistaja | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |