Suorahiomakone Akku, Tyyppi: M12FDGS422

Tuote nro.: 077258 M12FDGS422
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FDGS-422B
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah; 4 Ah
akun jännite 12 V
Kierroslukualue 0 min-1 - 21 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 50 mm
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm - 8 mm
Paino 1 kg
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077258 M12FDGS422
Kopioi
EAN / GTIN 4058546290641
Kopioi
Valmistajan numero 4933471436
Kopioi
Valmistaja Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen FUEL™-suorahiomakone (kokonaispituus 262 mm). DRIVE-CONTROL 3-portainen nopeussäätö.

Toimituksen sisältö:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akku, C12 C -laturi, 1× kiristysholkit 6 mm ja 8 mm, työkalulaukku.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat (CER) löytyvät alkaen numerosta 554012, puhdistus-/karkeapuhdistuslaikat numeroilla 554050; 554051; 554054 ja 554055.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin