{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AGVKB-24-230 EKX DMS | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 400 W | |
Enimmäiskierrosluku | 6 500 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,7 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 230 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 68 mm | |
Paino | 5,9 kg | |
Varokytkin | kyllä | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Varokytkin; FIXTEC | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077162 AGVKB24 | |
EAN / GTIN | 4058546293628 | |
Valmistajan numero | 4933471463 |