Kulmahiomakone AGVM26-230

Tuote nro.: 077161 AGVM26-230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä AGVM26-230GEXProTector
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 2 600 W
    Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,5 m/s2
    Laikan enimmäis-⌀ 230 mm
    Enimmäiskatkaisusyvyys 68 mm
    Paino 5,8 kg
    pehmeä käynnistys kyllä
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Erityisominaisuus Autobalancer; FIXTEC; Varokytkin; Kääntyvä kahva
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077161 AGVM26-230
    EAN / GTIN 4002395234271
    Valmistajan numero 4933402365

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas 230 mm:n kulmahiomakone:
    • pölysuojattu PROtector-moottori, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
    • Uudelleenkäynnistyssuoja.
    • Tärinävaimennettu, käännettävä kahva.
    • Karan lukitus.
    2600 W moottori. B-Guard Anti-Kickback-turvakytkin ,FIXTEC-kiristysmutteri ja Autobalancer.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää suojakuvun, lisäkahvan.
    Sisältää FIXTEC-pikakiinnitysmutterin.