Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Classic kulmahiomakone 72210800

Tuote nro.: 077151 72210800

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WSG 20-230
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 000 W
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 230 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 66 mm
Paino 4,5 kg
Erityisominaisuus M14
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077151 72210800
Valmistajan numero 72210800232

Kuvaus

Malli:

  • FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.
  • Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.
  • Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.
  • Kulmahiomakone, M14-kierrekara (esim. kuppiharjoille).
  • Ilman QuickIN-kiinnitystä ja EBS-jarrujärjestelmää.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin