Kulmahiomakone Akku 71220261

Tuote nro.: 077149 71220261
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä CCG18-125-10 AS
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    Enimmäiskierrosluku 2 500 min-1 - 8 500 min-1
    Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
    Paino 2 kg
    Ylikuormitussuoja kyllä
    Varokytkin ei
    pehmeä käynnistys kyllä
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Takaiskupysäytys ei
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077149 71220261
    EAN / GTIN 4014586898162

    Kuvaus

    Malli:

    FEIN 18V -akkukulmahiomakone ja AMPShare-akkutekniikka tehokkaaseen leikkaamiseen, hiontaan ja purseenpoistoon eri asennustöissä.
    • Uusi kotelon runko erilleen kytketty FEIN Power Drive Motor takaa sujuvan toiminnan ja alhaisen tärinätason.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman akkuja ja ilman laturia. Mukana suojakupu, ilman työkaluja käytettävä pikakiinnitysmutteri, värinää vaimentava kahva, avain, L-BOXX.

    Ohje:

    Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073856 – 073858 ja aloitussarjoja numeroilla 073863 - 073867

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin