Kulmahiomakone AGV17-180

Tuote nro.: 077147 AGV17-180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä AGV17-180XCProTector/pitokytkin
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 750 W
    Enimmäiskierrosluku 7 600 min-1
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 7,4 m/s2
    Laikan enimmäis-⌀ 180 mm
    Enimmäiskatkaisusyvyys 58 mm
    Paino 3,1 kg
    pehmeä käynnistys kyllä
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Takaiskupysäytys kyllä
    Erityisominaisuus Vakioelektroniikka, FIXTEC
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077147 AGV17-180
    EAN / GTIN 4002395244003
    Valmistajan numero 4933432270

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas 180 mm:n kulmahiomakone:
    • Pölysuojattu 1750 W:n ProTector-moottori, jossa vakionopeuselektroniikka, ylikuormasuoja, pehmeä käynnistys ja käynnistysvirranrajoitin.
    • Värinävaimennettu AVS-lisäkädensija, Anti-KickBack-toiminto ja uudelleenkäynnistymissuoja laajaan käyttäjän suojaukseen.
    • Työkaluton teränvaihto karan lukituksen ja FIXTEC-kiinnitysmutterin (sisältyy) ansiosta.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, 4 m vekkokaapelia.