Kulmahiomakone GWS 24-180LVI

Tuote nro.: 077146 24-180LVI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWS 24-180 LVI
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 400 W
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 5,5 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 180 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 54 mm
Paino 5,4 kg
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Erityisominaisuus Kääntyvä kaarikahva
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Valmistajan numero 0601892F00

Kuvaus

Malli:

Voimakas 180 mm:n kulmahiomakone:
  • Tehokas 2400 W:n moottori, pehmeä käynnistys ja käynnistysvirranrajoitin.
  • Hyvä käyttäjän suoja Vibration Control -pää- ja lisäkahvan, KickBack-pysäytyksen ja jälleenkäynnistymissuojan ansiosta.
  • Kääntyvä kaarikahva optimaaliseen hiontaan ja katkaisuun.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.