{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 33 mm | |
Paino | 2,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,01 m/s2 | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | kyllä | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077143 4933478437 | |
EAN / GTIN | 4058546346287 |