{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FUEL | |
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18FHSAG125XB-552X | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 5,5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 9 000 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 33 mm | |
Paino | 3,4 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,4 m/s2 | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077140 M18FHSAG55 | |
EAN / GTIN | 4058546287078 | |
Valmistajan numero | 4933471079 |