{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WS13125SXE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 300 W | |
Enimmäiskierrosluku | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7,5 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 32 mm | |
Paino | 2,4 kg | |
Varokytkin | ei | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | M14, FIXTEC | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077121 WS13125SXE | |
EAN / GTIN | 4002395151271 | |
Valmistajan numero | 4935451309 |