{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | CCG18-115-12 AS | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 115 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 25 mm | |
Paino | 2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5 m/s2 | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077107 71221561 | |
EAN / GTIN | 4068708004719 |