Kulmahiomakone Akku M18FSAGV

Tuote nro.: 077105 M18FSAGV
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 FSAGV115XPDB-0
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
Kierroslukualue 8 500 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 115 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 28 mm
Paino 2,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,1 m/s2
Ylikuormitussuoja kyllä
Varokytkin kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077105 M18FSAGV
EAN / GTIN 4058546360566
Valmistajan numero 4933478774

Kuvaus

Malli:

Akkukulmahiomakone 115 mm POWERSTATE™-moottorilla (harjaton) raskaaseen käyttöön. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle ja pitää tehon kuormituksessa tasaisena. Pitokytkin.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. Mukana laatikko.

Ohje:

Sopiva aloituspaketti löytyy alkaen nrosta 073826.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin