Kulmahiomakone WS8-115S

Tuote nro.: 077104 WS8-115S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä WS8-115S
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 800 W
    Kierroslukualue 12 000 min-1
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4,2 m/s2
    Laikan enimmäis-⌀ 115 mm
    Enimmäiskatkaisusyvyys 28 mm
    Paino 1,9 kg
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077104 WS8-115S
    EAN / GTIN 4002395150519
    Valmistajan numero 4935451293

    Kuvaus

    Malli:

    Kevyt ja tehokas115 mm:n yhden käden kulmahiomakone, pieni ja kätevä koko, käyttöpää kiertyy 90°:n välein, suojakuvun pikasäätö, M14-hiomakarakierre.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää suojakuvun, kiinnityssarjan ja lisäkahvan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin