{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AG10-115EK | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 000 W | |
Kierroslukualue | 11 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,3 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 115 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 28 mm | |
Paino | 2,1 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077103 AG10-115EK | |
EAN / GTIN | 4002395260867 | |
Valmistajan numero | 4933451219 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |