Pienoiskulmahiomakone GWS Akku, Tyyppi: 12-76

Tuote nro.: 077100 12-76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GWS 12V-76
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Harjaton EC-moottori
Enimmäiskierrosluku 19 500 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 76 mm
Sahanterän reiän ⌀ 10 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 16 mm
Paino 0,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 13,5 m/s2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Valmistajan numero 06019F200B

Kuvaus

Malli:

Erittäin kätevä 12 V / 3,0 Ah akkukäyttöinen pienoiskulmahiomakone katkaisuun pienoiskatkaisulaikoilla ⌀ 76 mm reiän halkaisija 10 mm) ahtaissa tiloissa. Tehokas EC-moottori, karan pysäytin.

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX, L-BOXX-alusta 1/2 akulle ja laturille, pikalaturi GAL 12V-40 Professional, 2 × hartsisidottu katkaisulaikka, 1 × kovametallikatkaisulaikka, Expert Inox-ruuveille, 76 × 10 × 1 mm, suojakupu.

Ohje:

Sopivat pienoiskatkaisulaikat ja kiinnitystuurnat löytyvät nrolla 563050.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin