Akkukäyttöinen keernakairauskone M18FMDP

Tuote nro.: 076528 M18FMDP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 FMDP-0C
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Enimmäiskierrosluku 400 min-1 - 690 min-1
Työkalunpitimen muoto 19 mm Weldon
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
Poraussyvyys Keernapora terästä enintään 50 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 38 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 18 mm
Magneettijalan pituus 170 mm
Magneettijalan leveys 65 mm
Korkeus 552 mm
Työliike 146 mm
Paino 13,9 kg
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076528 M18FMDP
EAN / GTIN 4002395136650
Valmistajan numero 4933451012

Kuvaus

Malli:

M18 FUEL™ -akkumagneettiporakone, LED-valo.
  • Reikien poraus 38 mm:iin asti.
  • 2-vaihteinen: optimoitu kierrosluku poraamiseen reikäporalla (400 min-1) ja kierukkaporalla (690 min-1).
  • Voimakas kestomagneetti, pitovoima 8890 N.
  • Versio, jossa on REDLINK PLUS™-elektroniikka, AUTOSTOP™.
  • Integroitu magneettinen jäähdytysnestesäiliö.

Toimituksen sisältö:

2 x M18 B5 -akkupaketti, M12-18 FC -laturi, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat KM-reikäporat löytyvät alkaen numerosta 118780. Saatavilla sopiva akku nro 073816 koko MB18 ja nro 073839 koko M18NRG5.