Keernakairauskone, kompakti 72732361

Tuote nro.: 076527 72732361
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä KBC 36 MAGFORCE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 200 W
Enimmäiskierrosluku 130 min-1 - 520 min-1
Työkalunpitimen muoto Weldon
Työkalunpitimen mitta 19 mm (3/4 tuumaa)
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 36 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M12 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 32 mm
Magneettijalan pituus 175 mm
Magneettijalan leveys 80 mm
Työliike 46 mm
Paino 8,5 kg
Korkeus 169 mm
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ja kevyt 1-vaihteinen Compact-Magnet-keernakairauskone, jossa on minimaaliset mitat työskentelyyn ahtaissa paikoissa työpajalla ja rakennuksella.
  • Kiinteä poramoottori ahtaissa työolosuhteissa tapahtuvaan käyttöön.
  • Tilaa säästävä, molemminpuolinen käyttö räikällä.
  • Optimaalinen näkyvyys porauskohtaan.
  • Ainutlaatuinen pinolin syöttö 35 mm:n lastuamissyvyyksiin saakka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× räikkä 1/2 tuumaa, holkkiavaimen jatke 1/2 tuumaa, jäähdytysainepumppu, turvaliina, lastukoukku, keskitystappi, kosketussuoja, lisäkahva, kuusiokoloavain 5 mm, kuusiokoloavain, jossa T-kahva, 5 mm, laukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin