{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | AKBU 35 PMQ AS | |
Valmistajan tunnus | 71700361 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | QuickIN / MK2 | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M14 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 18 mm | |
Poraussyvyys | Keernapora terästä enintään 50 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 30 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 18 mm | |
Magneettijalan pituus | 195 mm | |
Magneettijalan leveys | 70 mm | |
Korkeus | 450 mm | |
Työliike | 135 mm | |
Paino | 12,2 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 076525 71700361 | |
EAN / GTIN | 4014586898285 |