Teollisuusporausjalusta IBS16

Tuote nro.: 075912 IBS16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä IBS16
    Kiinnityskaulan ⌀ 43 / 53 mm
    Karan syöttöväli 145 mm
    Kokonaisliikealue 295 mm
    Korkeus 400 mm
    Tuotetyyppi Porausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075912 IBS16
    EAN / GTIN 4014586878515
    Valmistajan numero 90320223000

    Kuvaus

    Malli:

    Teollisuusporausjalusta pora- / iskuporakoneille.
    Tarkka, säädettävä lohenpyrstöohjain ja vankkarakenteinen pohjalevy.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tehojäähdytysvoiteluaineen ja 500 ml:n jäähdytysainesäiliön, Flex-nivelletkun ja kavennuksen 43 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin