Iskuporakone SBE780-2

Tuote nro.: 075710 SBE780-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Metabox

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Metabox
    Valmistajamerkintä SBE 780-2
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 780 W
    Suurin kiristysmomentti 13 Nm; 32 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 680 min-1
    enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 900 min-1
    Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 3 100 min-1
    Suurin iskutiheys 58 900 min-1
    Poraistukan kiristysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 8 mm; 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 25 mm; 40 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 18 mm
    Paino 2,6 kg
    Kaapelin pituus 4 m
    Tuotetyyppi Iskuporakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075710 SBE780-2
    EAN / GTIN 4007430313454
    Valmistajan numero 600781500

    Kuvaus

    Malli:

    Iskuporaus, jossa käyttäjää suojataan tehokkaasti.
    Iskuporakoneissa on varusteena Metabo S-automatic -turvakytkin. Jos pora jumiutuu, voimansiirto kytkeytyy välittömästi mekaanisesti irti, jotta käyttäjään kohdistuva vastamomentti on mahdollisimman pieni.
    • Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.
    • Karassa kuusiokolokanta ruuvauskärkiä varten työskentelyyn ilman poraistukkaa.
    • Vario (V) -elektroniikka materiaalikohtaisia kierrosnopeuksia varten.
    • Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.
    • Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyyden.
    • Pyörivä hiiliharjasilta takaa maksimaalisen tehon myös vastapäivään, esim. juuttuneiden ruuvien irrottamiseen.
    • Pyörii molempiin suuntiin.
    • Kaapelia suojaava kuulaholkki takaa optimaalisen liikkumisvapauden työskentelyn aikana.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin