{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Varsi | SDS Plus | |
Valmistajamerkintä | KH28SXE | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 30 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 28 mm | |
Suurin iskutiheys | 5 000 min-1 | |
Iskuenergia | 2,8 J | |
Tehonkulutus | 1 010 W | |
Paino | 2,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 15,4 m/s2 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Yhdistelmävasara |
Tuotekoodi | 075620 KH28SXE | |
EAN / GTIN | 4002395194377 | |
Valmistajan numero | 4935428190 |