{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | SB2E850R | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 850 W | |
Suurin kiristysmomentti | 56 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 000 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 200 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 20 mm | |
Paino | 2,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 13,7 m/s2 | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi; teräs | |
Tuotetyyppi | Iskuporakone |
Tuotekoodi | 075610 SB2E850R | |
EAN / GTIN | 4002395294152 | |
Valmistajan numero | 4935447360 |