{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BH 18 LTX BL 16 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 730 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 20 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 16 mm | |
Suurin iskutiheys | 5 250 min-1 | |
Iskuenergia | 1,3 J | |
Työkalunpitimen muoto | SDS Plus | |
Paino sisältää akun | 2 kg | |
Paino ilman akkua | 1,6 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075559 BHLTX16 | |
EAN / GTIN | 4061792191655 | |
Valmistajan numero | 600324500 |