Akkukäyttöinen yhdistelmäiskuporakone BBH18BL2-5

Tuote nro.: 075535 BBH18BL2-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: AEG tyyppi AS 18 V
  • Työkalunpitimen muoto: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite AEG tyyppi AS 18 V
Valmistajamerkintä BBH18BL2
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 1 500 min-1
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 26 mm
Suurin iskutiheys 5 000 min-1
Iskuenergia 2,5 J
Työkalunpitimen muoto SDS Plus
Paino 3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 18,3 m/s2
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075535 BBH18BL2-5
EAN / GTIN 4058546417109

Kuvaus

Malli:

  • Harjaton akkukäyttöinen 18 V yhdistelmäiskuporakone kestävällä metallisella vaihteistokotelolla ja SDS-plus-työkalupitimellä.
  • Turvaliitin.
  • Iskun keskeytys puuhun ja metalleihin poraamista varten.
  • Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.
  • Tärinänvaimennusjärjestelmällä varustettu kahva.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× 18 V / 5,0 Ah -litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin