{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18ONEFHX-0 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 0 min-1 - 1 330 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 28 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 26 mm | |
Suurin iskutiheys | 4 800 min-1 | |
Iskuenergia | 2,5 J | |
Työkalunpitimen muoto | SDS-Plus | |
Paino | 4,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,9 m/s2 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075532 M18FHX | |
EAN / GTIN | 4058546346959 | |
Valmistajan numero | 4933478502 |