Akkuporavasara, Tyyppi: M18FHX

Tuote nro.: 075530 M18FHX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Varsi: SDS Plus
  • Työkalunpitimen muoto: SDS-Plus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Varsi SDS Plus
Valmistajamerkintä M18ONEFHX-552X
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5,5 Ah
akun jännite 18 V
Kierroslukualue 0 min-1 - 1 330 min-1
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 28 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 26 mm
Suurin iskutiheys 4 800 min-1
Iskuenergia 2,5 J
Työkalunpitimen muoto SDS-Plus
Paino 4,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,9 m/s2
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Valmistajan numero 4933478504

Kuvaus

Malli:

  • Voimakkaat poravasarat, joissa on pneumaattinen iskumekanismi.
  • Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.
  • Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto ja kierroslukuelektroniikka.
18 V / 5,0 Ah Red litiumioniakulla toimiva poravasara, harjaton POWERSTATE™ EC moottori, optimoitu betoniin ja muuriin tehtäviin porauksiin. Redlink-Plus™-elektroniikka − ylikuormitussuoja, joka pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.
  • FIXTEC -työkalujen pikavaihtojärjestelmä SDS-Plus-istukan ja metallisen pikakiinnitysporaistukan väliseen vaihtoon ilman työkaluja.
  • Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.
  • Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta poran jumittuessa.
  • AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Mukana FIXTEC SDS-Plus -sovitin, pikakiinnitysporaistukka 1,5 − 13 mm, lisäkahva poraussyvyyden rajoittimella, pikalaturi, 2× 18 V akku, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin