{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Varsi | SDS Plus | |
Valmistajamerkintä | PLH32XE | |
Kierroslukualue | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 16 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 32 mm | |
Suurin iskutiheys | 4 500 min-1 | |
Iskuenergia | 3,8 J | |
Tehonkulutus | 900 W | |
Työkalunpitimen muoto | SDS-Plus | |
Paino | 3,6 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 22 m/s2 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075520 PLH32XE | |
EAN / GTIN | 4002395233342 | |
Valmistajan numero | 4933400069 |