{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Varsi | SDS Plus | |
Valmistajamerkintä | GBH 18 V-EC | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 20 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 18 mm | |
Suurin iskutiheys | 4 550 min-1 | |
Iskuenergia | 1,7 J | |
Työkalunpitimen muoto | SDS-Plus | |
Paino | 2,6 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 16 m/s2 | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075515 GBH18VEC | |
Valmistajan numero | 061190400F |