Akkuporavasara GBH18V21

Tuote nro.: 075515 GBH18V21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Työkalunpitimen muoto: SDS-Plus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GBH 18V-21
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litiumioni
    akun jännite 18 V
    Kierroslukualue 0 min-1 - 1 800 min-1
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 21 mm
    Suurin iskutiheys 5 100 min-1
    Iskuenergia 2 J
    Työkalunpitimen muoto SDS-Plus
    Paino ilman akkua 2,4 kg
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Poravasara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075515 GBH18V21
    EAN / GTIN 4059952528106
    Valmistajan numero 0611911101

    Kuvaus

    Malli:

    18 V:n akkuporavasara, jossa on SDS-plus-työkalupidin ja harjaton moottori.
    • Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.
    • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
    • Erittäin vankka: Electronic Motor Protection pysäyttää moottorin, kun se on ylikuormitettu; täysin toimintakunnossa jopa pudottuaan 2 metrin korkeudesta betonille.

    Toimituksen sisältö:

    Akkuporavasara GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

    Ohje:

    Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073866.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin